Wasb91rz | Düz Pul Normal Uyumlu 9/16 İnç, 5pk | 26l050 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WASB91RZ Düz Pul Normal Uyumlu 9/16 İnç, 5PK | AB8MRT 26L050

APPROVED VENDOR WASB91RZ Düz Pul Normal Uyumlar 9/16 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MRT Modeli: WASB91RZÇapraz Referans: 26L050
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
€11.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Pul, Tip B
RenkGümüş
Bitişçinko
Cıvata Boyutlarına Uygun9 / 16 "
Dia İçinde.19 / 32 "
MalzemeÇelik Çinko
Dış Çap.1 15 / 32 "
Paket Ağırlığı0.14500000000000002
Rockwell SertliğiB49
beden9 / 16 "
Kalınlık0.09 ila 0.112 "
Kalınlık Toleransı0.090 ila 0.112 "
TipDüzenli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WASB91RZ Düz Pul Normal Uyumlar 9/16 İnç, 5PK
€11.67 / paket