Za0102-alblk | Standoff Yuvarlak Alüminyum 10-24 X 1/2 - Pk2 | 5ghk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR ZA0102-ALBLK Standoff Round Aluminium 10-24 X 1/2, 2PK | AE3VWZ 5GHK8

APPROVED VENDOR ZA0102-ALBLK Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 10-24 X 1/2, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3VWZ Modeli: ZA0102-ALBLKÇapraz Referans: 5GHK8
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
€22.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkSiyah
BitişSiyah Eloksal
uzunluk1 / 2 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.3 / 8 "
Dia dışında. Hata payı+ 0.000 / -0.025 "
Vida Boyutu10-24
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci55,000 psi
Konu Derinliği1 / 2 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0102-ALBLK Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 10-24 X 1/2, 2PK
€22.86 / paket