Za0246-alblk | Ayırıcı Kapak Yuvarlak Alüminyum 5/8 DX 7/16 - Pk2 | 5agt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR ZA0246-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 5/8 D X 7/16, 2PK | AE3AQX 5AGT9

APPROVED VENDOR ZA0246-ALBLK Ayırıcı Kapak Yuvarlak Alüminyum 5/8 DX 7/16, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3AQX Modeli: ZA0246-ALBLKÇapraz Referans: 5AGT9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€45.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff Kapak
RenkSiyah
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Çap5 / 8 "
BitişSiyah Eloksal
Yükseklik7 / 16 "
MalzemeAlüminyum
Gerilme direnci55,000 psi
TipPanel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yükseklik Toleransı (+/- 0.010 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0246-ALBLK Ayırıcı Kapak Yuvarlak Alüminyum 5/8 DX 7/16, 2PK
€45.36 / paket