Ashcroft 251009sw02bxll15 | Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 2-1/2 İnç 1/4in | 4efp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 251009SW02BXLL15 Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 2-1/2 İnç 1/4 inç | AD7GKW 4EFP9

ASHCROFT 251009SW02BXLL15 Basınç Göstergesi 0 ila 15 Psi 2-1 / 2 İnç 1/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GKW Modeli: 251009SW02BXLL15Çapraz Referans: 4EFP9
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
€157.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 1%
Kasa RengiGümüş
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt Sırt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial2.5 "
DoluGliserin
Gösterge Tipitest
Mezuniyetler1 psi
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Aralık0 - 15 psi
Halka MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet0.2 psi
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesi316 Paslanmaz Çelik
UPC783156698719

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ARTI Performansı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGösterge TipidoğrulukKalibrasyon SertifikasıMezuniyetlerobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkHalka MalzemesiÜcret
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 2 İnç 1/4 İnç Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60PSItest+/-% 3-2-3-5 psipolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F0 - 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100PSItest+/- 0.25%-10 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 100 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15PSItest+/- 0.25%-1 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 15 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Basınç Göstergesi 0 - 200 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200PSItest+/- 0.25%-20 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 200 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30PSItest+/- 0.25%-5 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 30 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Basınç Göstergesi 0 - 300 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300PSItest+/- 0.25%-50 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 300 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400PSItest+/- 0.25%-50 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 400 psiMenteşeli Çelik€576.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 251009SW02BXLL15 Basınç Göstergesi 0 ila 15 Psi 2-1 / 2 İnç 1/4in
€157.07 / Adet