Ashcroft 451279as04lv/150# | Bileşik Ölçer 30 Hg ila 150 Psi 4-1/2in | 5rxy6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 451279AS04LV/150# Bileşik Ölçer 30 Hg - 150 Psi 4-1/2 inç | AE6GZP 5RXY6

ASHCROFT 451279AS04LV/150# Bileşik Gösterge 30 Hg ila 150 Psi 4-1 / 2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GZP Modeli: 451279AS04LV/150#Çapraz Referans: 5RXY6
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
€220.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bileşik Ölçer
doğruluk+/- 0.5%
Kasa RengiSiyah
Kutu Malzemesifenolik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge Tipisüreci
Mezuniyetler10 "Hg - 20 psi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-50 Derece ila 150 Derece F
Aralık30 "Hg Vac - 150 psi
Halka MalzemesiDişli Polipropilen
En Küçük Mezuniyet10 "Hg, 10 psi
Soket MalzemesiPirinç
Tüp malzemesiFosforlu Bronz
UPC723259548054

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ARTI Performansı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerdoğrulukKasa Rengiobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkHalka MalzemesiEn Küçük MezuniyetÜcret
ASHCROFT 251009SW02BXLLV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2 inç | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€157.07
ASHCROFT 351009SW02LXLLV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 3-1/2 inç | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€174.17
ASHCROFT 251009SW02LX6BV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€165.56
ASHCROFT 251009SW02BX6BV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€182.86
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCGV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 15 Psi 2-1/2 inç | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 15 PsiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€165.62
ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2 inç | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€157.00
ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2 inç | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€153.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 451279AS04LV/150# Bileşik Gösterge 30 Hg ila 150 Psi 4-1 / 2in
€220.89 / Adet