Ashcroft G17m0115do300# | Dönüştürücü 0 ila 300 Psi Çıkış 1 ila 5vdc | 5lrp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT G17M0115DO300# Dönüştürücü 0 ila 300 psi Çıkış 1 ila 5VDC | AJ2HZJ 5LRP9

ASHCROFT G17M0115DO300# Dönüştürücü 0 ila 300 psi Çıkış 1 ila 5VDC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2HZJ Modeli: G17M0115DO300#Çapraz Referans: 5LRP9
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
€280.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Verici
doğruluk+/-% 0.50 Tam Ölçek
uyumlu316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem
Bağlantı boyutu1/8 "MNPT
Elektrik bağlantıları4 Pin Hirschmann Style A DIN 43650-A Konektör
Konaklama304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç600
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 257 Derece F
Çıktı1 - 5 VDC
Gerekli Güç9 - 36 VDC
Aralık0 için 300
Termal Hata+/-% 3 (-4 ile 185F)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)3.56
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Verici Tipi : Basınç Verici
  • Islanan Malzemeler - Vericiler : Paslanmaz Çelik
  • Kablo Girişi - Verici : 1/2" FNPT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçAralıkÜcret
ASHCROFT G17M0115DO60# Dönüştürücü 0 ila 60 psi Çıkış 1 ila 5VDC | AJ2HZH 5LRP6 G17M0115DO60 #1200 için 60€280.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT G17M0115DO300# Dönüştürücü 0 ila 300 psi Çıkış 1 ila 5VDC
€280.26 / Adet