AUTOQUIP QDL-070-0012 Makaslı Kaldırma Tablası, 48 İnç Platform Genişliği, 81 İnç Yükseklik, 1200 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 56 " |
Taban Genişliği | 30 " |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Düşük Yükseklik | 11 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 84 " |
Maks. Platform Genişliği | 48 " |
Min. Platform Uzunluğu | 56 " |
Min. Platform Genişliği | 30 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 1 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 81 " |
Zaman | 16 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 70 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 472.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDL-049-0020 | 42 " | 30 " | 2000 lbs. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-049-0045 | 42 " | 30 " | 4500 lbs. | 66 " | 42 " | 30 " | 31 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-049-0065 | 42 " | 36 " | 6500 lbs. | 60 " | 42 " | 36 " | 44 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-051-0017 | 42 " | 30 " | 1700 Lbs. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-051-0040 | 42 " | 30 " | 4000 lbs. | 66 " | 42 " | 30 " | 31 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-051-0060 | 42 " | 36 " | 6000 lbs. | 60 " | 42 " | 36 " | 44 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-054-0015 | 42 " | 30 " | 1500 lbs. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00