BALDOR CEM7083T-I-5 Sondaj Makinası Görev Motoru, 575V, 3520 RPM, 60 HZ, 30 HP, XPFC, 286TSC
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Patlama Korumalı Motor |
verim | 91.70% |
Muhafaza Tipi | XPFC |
çerçeve Malzeme | Dökme demir |
Çerçeve boyutu | 286TSK |
Tam Yük Amperi | 26 |
HP | 30 hp |
Yalıtım sınıfı | F |
Montaj Tipi | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü |
Uzunluk | 27.23 " |
Faz | 3 faz |
PUAN | 60 Hz |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1.625 " |
Sıcaklık Kod | T3C |
Gerilim | 575 V |
Ağırlık | 495 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 222.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 84.46 |
Gemi genişliği (cm) | 65.74 |
HS kodu | 85015230 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | Amper | baz | HP | Yalıtım sınıfı | Montaj Tipi | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61 Amper | 06 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 hp | F | Ayak monte | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15 hp | F | Ayak Dağı | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5 Amper | 04 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM74124T-I-4 | 141.0 | 141.0 | - | - | F | - | - | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00