BALDOR EM7060T-I-5 Sondaj Makinası Görevi, 1.15 SF Motor, 1770 RPM, 30 HP, 286T
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Patlama Korumalı Motor |
Amper | 29 |
baz | RG |
Kırılma Torku | 255 LB-FT |
Sınıf | STOK |
Çevirme | XPFC |
çerçeve | 286T |
Tam Yük Torku | 89.2 LB-FT |
Gres Tipi | POLİREX EM |
HP | 30 |
Yalıtım | F |
Kurşun | 3 # 10 |
Montaj | F1 |
Yüksüz Akım | 11.5 Amper |
Kutup sayısı | 04 |
Çıktı | 30 |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 83 |
Revizyon | J |
RPM | 1770 |
Sıcaklık Kod | T3C |
Sıcaklık. yükselmek | 71 Derece C |
Tip | 1056M |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 257.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 102.87 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
HS kodu | 85015230 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | Amper | baz | HP | Yalıtım sınıfı | Montaj Tipi | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61 Amper | 06 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 hp | F | Ayak monte | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15 hp | F | Ayak Dağı | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM74124T-I-4 | 141.0 | 141.0 | - | - | F | - | - | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00