BALDOR EM7040T-I Matkap Rig Görevi, 190/380/230 / 460V, 1165/975 RPM, 50/60 HZ, 5/3 HP, XPFC, 215T
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Patlama Korumalı Motor |
Amper | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 |
baz | RG |
Kırılma Torku | 73.2 LB-FT |
Sınıf | STOK |
Çevirme | XPFC |
çerçeve | 215T |
Tam Yük Torku | 22.7 LB-FT |
Gres Tipi | POLİREX EM |
HP | 5/3 |
Yalıtım | F |
Kurşun | 9 # 14 |
Montaj | F1 |
Yüksüz Akım | 3.61 Amper |
Kutup sayısı | 06 |
Çıktı | 5/3 |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 72 |
Revizyon | E |
RPM | 1160/960 |
Sıcaklık Kod | T3C |
Sıcaklık. yükselmek | 68 derece C |
Tip | 3748M |
Gerilim | 230 / 460 / 190 / 380 |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.69 |
HS kodu | 85015220 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | Amper | baz | HP | Yalıtım sınıfı | Montaj Tipi | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 hp | F | Ayak monte | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15 hp | F | Ayak Dağı | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5 Amper | 04 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM74124T-I-4 | 141.0 | 141.0 | - | - | F | - | - | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00