BALDOR CEM7053T-I Matkap Rig Duty, 1.15 SF Motor, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 HP, XPFC, 254TC
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Patlama Korumalı Motor |
verim | 91.00% |
Muhafaza Tipi | XPFC |
çerçeve Malzeme | Dökme demir |
Çerçeve boyutu | 254TC |
Tam Yük Amperi | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 |
HP | 15 hp |
Yalıtım sınıfı | F |
Montaj Tipi | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü |
Uzunluk | 26 " |
Faz | 3 faz |
PUAN | 50 / 60 Hz |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1.625 " |
Sıcaklık Kod | T3C |
Gerilim | 190/380/230/460V |
Ağırlık | 349 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 157.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 60.33 |
HS kodu | 85015220 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | Amper | baz | HP | Yalıtım sınıfı | Montaj Tipi | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30 hp | F | Ayak Bağlantısı / C-Yüzü | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61 Amper | 06 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 hp | F | Ayak monte | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15 hp | F | Ayak Dağı | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5 Amper | 04 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EM74124T-I-4 | 141.0 | 141.0 | - | - | F | - | - | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00