Banjo Hbc050075 | Poli Hortum Dikenli Çapraz, 1/2 X 3/4 İnç Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS HBC050075 Poli Hortum Dikenli Çapraz, 1/2 X 3/4 İnç Boyut | BW8UQZ

BANJO FITTINGS HBC050075 Poli Hortum Dikenli Çapraz, 1/2 X 3/4 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: BW8UQZ Modeli: HBC050075
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
€27.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 4"
stilÇapraz
Konu TürüNPT Konu
TipHortum Diken

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBoru BoyutustilTipÜcret
BANJO FITTINGS CR050 Çapraz, 1/2 İnç Fpt, 150 Psi Siyah | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€38.98
BANJO FITTINGS CR075 Çapraz 3/4 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€38.89
BANJO FITTINGS CR100 Çapraz 1 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€38.89
BANJO FITTINGS CR125 Çapraz 1 1/4 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€57.42
BANJO FITTINGS CR150 Çapraz 1 1/2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--€57.42
BANJO FITTINGS CR200 Çapraz 2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€61.90
BANJO FITTINGS CR038 Çapraz 3/8 İnç Fnpt Siyah | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS HBC050075 Poli Hortum Dikenli Çapraz, 1/2 X 3/4 İnç Boyutu
€27.49 / Adet