BATTALION 1XMU8 Delik Kapağı Pirinç Gri Od 2 5/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Deliği Kapak Plakası |
Renk | Gri |
Bitiş | Başbakan Kat |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 9.53 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Dia İçinde. | + | Malzeme | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMU6 | Pirinç | Cilalı Pirinç | - | Silindir Deliği Kapak Plakası | Pirinç | 1.875 " | €14.74 | ||
1XMU7 | Pirinç | Cilalı Pirinç | - | Silindir Deliği Kapak Plakası | Çelik | 2.625 " | €11.76 | ||
2MDJ5 | Pirinç | Pirinç | 1.5 " | Adaptör Kapak Plakası | Çelik | 2.75 " | €3.68 | ||
2MDJ6 | Gümüş | Krom kaplama | 1.5 " | Adaptör Kapak Plakası | Çelik | 2.75 " | €6.37 | ||
2MDJ7 | Pirinç | Pirinç | 2.125 " | Kapak plakası | Çelik | 3.5 " | €3.94 | ||
2MDJ8 | Gümüş | Krom kaplama | 2.125 " | Kapak plakası | Çelik | 3.5 " | €6.31 | ||
3EJD6 | Pirinç | Pirinç | 1.25 " | Kapak plakası | Çelik | 2.625 " | €1.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00