Battalion 3ehx6 | Manyetik Kapı Tutacağı Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 3EHX6 Manyetik Kapı Tutacağı Paslanmaz Çelik | AC8WRQ

BATTALION 3EHX6 Manyetik Kapı Tutacağı Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8WRQ Modeli: 3EHX6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€391.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kapı Tutacağı
Baz Dia.2"
RenkGümüş
BitişPaslanmaz çelik
donanımDahil Değil
Manyetik Mukavemet23.4 lb
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Montaj TipiDuvar / Zemin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Tutucu Taban Yüksekliği (2 ")
  • Tutucu Taban Genişliği (1-3 / 8 ")
  • Tutucu Projeksiyon (3-1 / 2 ")
  • Vuruş Tabanı Yüksekliği (2-5 / 8 ")
  • Strike Base Genişliği (1-3 / 8 ")
  • Grev Projeksiyonu (3/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.RenkBitişdonanımMalzemeMontaj TipiÜcret
BATTALION 1XNP4 Manyetik Kapı Tutacağı Bronz Duvar | AB4FRA 1XNP41.75 "BronzAntik BronzDahilÇelikDuvar€46.91
BATTALION 1XNP5 Manyetik Kapı Tutucu Saten Nikel Duvar | AB4FRB 1XNP51.75 "GümüşSaten NikelDahilÇelikDuvar€45.32
BATTALION 1XNP7 Manyetik Kapı Tutacağı Krom Gümüş Duvar | AB4FRC 1XNP71.75 "GümüşkromDahilÇelikDuvar€46.28
BATTALION 1XNP8 Manyetik Kapı Tutacağı Pirinç Pirinç Duvar | AB4FRD 1XNP81.75 "PirinçPirinçDahilÇelikDuvar€45.94
BATTALION 3EHW6 Manyetik Kapı Tutucu Naylon Siyah Duvar/Zemin | AC8WRF 3EHX4 3EHW61.5SiyahNaylonDahil DeğilNaylonDuvar / Zemin€84.42
BATTALION 3EHW7 Manyetik Kapı Tutacağı Naylon Beyaz Duvar/zemin | AC8WRG 3EHW71.5BeyazNaylonDahil DeğilNaylonDuvar / Zemin€99.07
BATTALION 3EHX4 Manyetik Kapı Tutacağı Paslanmaz Çelik Gümüş Duvar | AC8WRN 3EHX42.5 "GümüşPaslanmaz çelikDahil Değil316 Paslanmaz ÇelikDuvar-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 3EHX6 Manyetik Kapı Tutacağı Paslanmaz Çelik
€391.60 / Adet