BENCHPRO RPACK3672 Premium Paketleme Tezgah Seti 72 inç Genişlik x 36 inç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Premium Ambalaj Tezgahı seti |
Renk | Gri Çerçeve |
derinlik | 36 " |
Yükseklik | 30 " |
Miras | 2 "Maks. 6'lık Artışlarla" ayarlayın |
Malzeme | Çelik |
Üst Malzeme | Beyaz Laminat |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 198.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
Model | derinlik | Üst Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
RPACK3060 | 30 " | Beyaz Laminat | 60 " | €2,097.13 | |
RPACK3072 | 30 " | Beyaz Laminat | 72 " | €2,161.99 | TEKLİF TALEBİ
|
RWPACK3060 | 30 " | Akçaağaç | 60 " | €2,589.56 | |
RWPACK3072 | 30 " | Akçaağaç | 72 " | €2,605.63 | TEKLİF TALEBİ
|
RWPACK3672 | 36 " | Akçaağaç | 72 " | €3,065.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00