BENCHPRO RWPACK3072 Premium Paketleme Tezgah Seti 72 inç Genişlik x 30 inç Derinlik Akçaağaç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Premium Ambalaj Tezgahı seti |
Renk | Gri Çerçeve |
derinlik | 30 " |
Yükseklik | 30 " |
Miras | 2 "Maks. 6'lık Artışlarla" ayarlayın |
Malzeme | Çelik |
Üst Malzeme | Akçaağaç |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 196.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 9403200030 |
Model | derinlik | Üst Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
RPACK3060 | 30 " | Beyaz Laminat | 60 " | €1,661.45 | |
RPACK3072 | 30 " | Beyaz Laminat | 72 " | €1,818.64 | TEKLİF TALEBİ
|
RPACK3672 | 36 " | Beyaz Laminat | 72 " | €1,908.74 | TEKLİF TALEBİ
|
RWPACK3060 | 30 " | Akçaağaç | 60 " | €2,402.96 | |
RWPACK3672 | 36 " | Akçaağaç | 72 " | €2,853.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00