Bob R605t-2-lf | Şamandıra Valfı 2 İnç Kurşunsuz Pirinç Boru Montajı | 30un55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOB VALVE R605T-2-LF Şamandıra Valfı 2 İnç Kurşunsuz Pirinç Boru Montajı | AF9TTN 30UN55

CDI CONTROL DEVICES R605T-2-LF Şamandıralı Vana 2 İnç Kurşunsuz Pirinç Boru Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9TTN Modeli: R605T-2-LFÇapraz Referans: 30UN55
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
€205.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Vana
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
uymaAğırlıkça% 0.25'ten Az Kurşun İçerir
Bağlantı TürüNPT
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
MontajPipe
Çubuk Konu3 / 8-16
beden2"
Valf Akışı - Akış (1)112 dev / dak
Valf Akışı - Akış (2)180 dev / dak
Valf Akışı - Basınç (1)35 psi
Valf Akışı - Basınç (2)85 psi
Vana MalzemesiKurşunsuz Pirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçbedenÜcret
BOB VALVE R400-3/8-LF Şamandıralı Vana 3/8 İnç Kurşunsuz Pirinç Boru Montajı | AF9TTH 30UN50 R400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "€33.57
BOB VALVE R400-1/2-LF Şamandıralı Vana 1/2 İnç Kurşunsuz Pirinç Boru Montajı | AF9TTJ 30UN51 R400-1 / 2-LF125 psi1 / 2 "€40.96
BOB VALVE R400-3/4-LF Şamandıralı Vana 3/4 İnç Kurşunsuz Pirinç Boru Montajı | AF9TTK 30UN52 R400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "€48.62
BOB VALVE R400-1-LF Şamandıra Valfı 1 İnç Kurşunsuz Pirinç Boru Montajı | AF9TTL 30UN53 R400-1-LF100 psi1"€76.01
BOB VALVE R605T-1-1/2-LF Şamandıralı Vana 1-1/2 İnç Kurşunsuz Pirinç Boru Montajı | AF9TTM 30UN54 R605T-1-1 / 2-LF150 psi1.5 "€203.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES R605T-2-LF Şamandıralı Vana 2 İnç Kurşunsuz Pirinç Boru Montajlı
€205.54 / Adet