Boston Gear Xfcr38 | Kaplin Parçası, Kauçuk | 2l080 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTON GEAR XFCR38 Kaplin Parçası, Kauçuk | AC2LUL 2L080

BOSTON GEAR XFCR38 Kaplin Parçası, Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2LUL Modeli: XFCR38Çapraz Referans: 2L080
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
€161.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağa Dayanıklı Örümcek Uç
Kaplin BoyutuFC38
100 RPM'de HP Puanı2.5
1150 RPM'de HP Puanı29.2
1750 RPM'de HP Puanı44.4
300 RPM'de HP Puanı7.6
690 RPM'de HP Puanı17.5
870 RPM'de HP Puanı22.1
Maks. dönme momenti1600 In.Lbs.
Ürün Veri Sayfasıboston-gear-j100.pdf
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)32 kadar 200
Mil Çapı Aralık (In.)1-1/4-1-7/8
TipSentetik kauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin Boyutu+Maks. dönme momentiTipÜcret
BOSTON GEAR XFCR12 Kaplin Parçası, Kauçuk | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Sentetik Kauçuk Örümcek Uç65 In.Lbs.Yağa Dayanıklı€63.62
BOSTON GEAR XFCR15 Kaplin Parçası, Kauçuk | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Yağa Dayanıklı Örümcek Uç125 In.Lbs.Sentetik kauçuk€67.03
BOSTON GEAR XFCR20 Kaplin Parçası, Kauçuk | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Yağa Dayanıklı Örümcek Uç250 In.Lbs.Sentetik kauçuk€85.58
BOSTON GEAR XFCR25 Kaplin Parçası, Kauçuk | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Yağa Dayanıklı Örümcek Uç450 In.Lbs.Sentetik kauçuk€107.63
BOSTON GEAR XFCR30 Kaplin Parçası, Kauçuk | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Yağa Dayanıklı Örümcek Uç800 In.Lbs.Sentetik kauçuk€128.72
BOSTON GEAR XFCR45 Kaplin Parçası, Kauçuk | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Yağa Dayanıklı Örümcek Uç2800 In.Lbs.Sentetik kauçuk€263.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR XFCR38 Kaplin Parçası, Kauçuk
€161.08 / Adet