Bunting Bearings B954s000012-13 | Katı Döküm Çubuk, Boyut 1-1/2 X 13 İnç, Bronz | 22pr78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUNTING RULMANLAR B954S000012-13 Katı Döküm Çubuk, Boyut 1-1/2 x 13 İnç, Bronz | AG9WJV 22PR78

BUNTING BEARINGS B954S000012-13 Katı Döküm Çubuk, Boyut 1-1 / 2 x 13 İnç, Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WJV Modeli: B954S000012-13Çapraz Referans: 22PR78
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
€204.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Çubuk
alaşım TipiAlüminyum Yeşil Alaşım
uzunluk13 "
MalzemeAlüminyum Bronz
Maks. Alan sayısı Pv125,000
Dış Çap.1.5 "
Sıcaklık. menzil-450 Derece ila 750 Derece F
Kalınlık1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşınmaya dayanıklı alüminyum bronz, düşük hızlı ve yüksek yük taşıyan uygulamalar için uygundur. Fiziksel özellikleri yüksek sıcaklıklarda (500 Fahrenheit dereceye kadar) bile aynı kaldığı için, makaralı boyunlu yataklarda, takım tezgahı yataklarında ve ağır hafriyat ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelalaşım TipiMalzemeMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilKalınlıkÜcret
BUNTING RULMANLAR B932S000003-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 3/8 x 13 İnç | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Kurşunlu KalayBronz75,0003 / 8 "-450 Derece ila 500 Derece F3 / 8 "€13.70
BUNTING RULMANLAR B932S000004-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 1/2 x 13 İnç | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Kurşunlu KalayBronz75,0001 / 2 "-450 Derece ila 500 Derece F1 / 2 "€22.14
BUNTING RULMANLAR B932S000005-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 5/8 x 13 İnç | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Kurşunlu KalayBronz75,0005 / 8 "-450 Derece ila 500 Derece F5 / 8 "€33.02
BUNTING RULMANLAR B932S000006-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 3/4 x 13 İnç | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Kurşunlu KalayBronz75,0003 / 4 "-450 Derece ila 500 Derece F3 / 4 "€46.17
BUNTING RULMANLAR B932S000007-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 7/8 x 13 İnç | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Kurşunlu KalayBronz75,0007 / 8 "-450 Derece ila 500 Derece F7 / 8 "€61.81
BUNTING RULMANLAR B932S000008-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 1 x 13 İnç | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Kurşunlu KalayBronz75,0001"-450 Derece ila 500 Derece F1"€79.28
BUNTING RULMANLAR B932S000009-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 1-1/8 x 13 İnç | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Kurşunlu KalayBronz75,0001.125 "-450 Derece ila 500 Derece F1.125 "€100.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUNTING BEARINGS B954S000012-13 Katı Döküm Çubuk, Boyut 1-1 / 2 x 13 İnç, Bronz
€204.32 / Adet