Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUNTING BEARINGS BMDS2428320000 Sleeve Bearing, Size 1-1/2 x 1-3/4 x 2 Inch, Nylatron

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4VUL Modeli: BMDS2428320000
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
€51.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol yatağı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Naylon plastik ailesinin bir üyesi olan Nylatron, molibden disülfürün naylon ile doldurulmasıyla hazırlanır. Yüksek mukavemet ve sertliğe, düşük doğrusal termal genleşme katsayısına ve iyi aşınma direncine sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilÜcret
BUNTING RULMANLAR TMCB101408 Kovanlı Rulman İç Çapı 5/8 İnç Uzunluk 1 In | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 Derece ila +550 Derece€11.10
BUNTING RULMANLAR TMCB141616 Kovanlı Rulman İç Çapı 7/8 İnç Uzunluk 2 In | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0001"-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB202408 Kovanlı Rulman İç Çapı 1-1/4 İnç Uzunluk 1 In | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0001.5 "-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB364032 Kovanlı Rulman İç Çapı 2-1/4 İnç Uzunluk 4 In | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0002.5 "-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB404824 Kovanlı Rulman İç Çapı 2-1/2 İnç Uzunluk 3 In | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0003"-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB566432 Kovanlı Rulman İç Çapı 3-1/2 İnç Uzunluk 4 In | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0004"-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB647232 Kovanlı Rulman İç Çapı 4 İnç Uzunluk 4 İnç | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0004.5 "-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUNTING BEARINGS BMDS2428320000 Sleeve Bearing, Size 1-1/2 x 1-3/4 x 2 Inch, Nylatron
€51.50 / Adet