Bussmann 5-5amwna0-5e | Sigorta 1/2a Sınıf Noktası Amwna 5500vac | 4yew3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Sigorta 1/2a Sınıf Noktası Amwna 5500vac | AE2MEE 4YEW3

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Sigorta 1/2a Sınıf Noktası Amwna 5500vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MEE Modeli: 5-5AMWNA0-5EÇapraz Referans: 4YEW3
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
€353.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfPT Sigorta
Çap1"
ElemanÇift
Sigorta Amperi1/2
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi50 VAC'de 5500kA
uzunluk5 39 / 64 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi5500 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535100020
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİşlevsel Olarak Eşittirgövde MalzemesiVücut sitiliSigorta AmperiGösteren / GöstermeyenKesme DeğerlendirmesiuzunlukReddetme / Reddetmemepaket adetÜcret
BUSSMANN KWN-R-20 Sigorta Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RMelaminSilindirik20Gösterge oluşturmayan200 VAC/DC'de 250kA2"ret1€53.68
BUSSMANN 35D33Q Sigorta D 35a 500vac Seramik | AA9RLV 1EV18 35G33ÇSiemens 5SB4SeramikSilindirik35Gösterge oluşturmayan100 VAC'de 500kA2"Reddedilmeme1€18.11
BUSSMANN JCK-2R Sigorta 70a Sınıfı R dereceli Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-MelaminSilindirik70belirten80kA (Asym.) 50kA (Sem.)11.25 "Reddedilmeme1€1,123.83
BUSSMANN MV055F1CAX30E Sigorta 30a Sınıfı E sınıfı Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-FiberglasSilindirik30belirten50 VAC'de 5500kA15.75 "Reddedilmeme1€1,077.77
BUSSMANN MV055F1CAX40E Sigorta 40a Sınıfı E sınıfı Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-FiberglasSilindirik40belirten50 VAC'de 5500kA15.75 "Reddedilmeme1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1CAX50E Sigorta 50a Sınıfı E sınıfı Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-FiberglasSilindirik50belirten50 VAC'de 5500kA15.75 "Reddedilmeme1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1DAX15E Sigorta 15a Sınıfı E sınıfı Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-FiberglasSilindirik15belirten50 VAC'de 5500kA15.75 "Reddedilmeme1€817.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Sigorta 1/2a Sınıf Noktası Amwna 5500vac
€353.99 / Adet