Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN HHM Sigorta Yuvası Otomatik Sıralı 32v 30a Kırmızı | AE7WNV 6AYE5

BUSSMANN HHM Sigorta Tutucu Otomatik Sıralı 32v 30a Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WNV modeli: HHMÇapraz Referans: 6AYE5

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€10.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tutacağı
AC Voltaj DerecesiUygulanamaz
Amperaj Aralığı1 için 30
Amper AC30
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
gövde MalzemesiKauçuk
RenkKırmızı
Bağlayıcı TipiKurşun Tel
DC Gerilim Değerlendirmesi32 VDC
derinlik0.59 "
Sigorta Bloğu TasarımıUygulanamaz
Sigorta Uzunluğu0.64 "
Sigorta UL SınıfıS
Yükseklik0.59 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk1.56 "
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj32
Montaj StiliÇizgide
Kutup sayısı1
TipÇizgide
genişlik0.41 "
Tel Boyutu12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta Bloğu TasarımıSigorta Dia.Sigorta Tutucu KoduSigorta UzunluğuSigorta TipiÜcret
BUSSMANN HRJ Sigorta Yuvası | AA9JQY 1DL29 HRJ uzantısı-32 VAC20süngü0.25 "F1.25 "Cam ve Seramik€14.21
BUSSMANN HPG Panel Montaj Sigortası | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Uygulanamaz0.41 "D1.5 "cüce€24.94
BUSSMANN CM100CF Sigorta Yuvası 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€353.38
BUSSMANN CM20CF Sigorta Yuvası 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF Sigorta Yuvası 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€297.06
BUSSMANN OPM-1038 Anahtar Ayırma 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Parmak Güvenli13 / 32 "D1.5 "cüce€937.74
BUSSMANN HHX Sigorta Yuvası Serisi Hh x 32v 48adc 1 kutuplu | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Uygulanamaz48DCKalıplı--3.33 "-€53.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN HHM Sigorta Tutucu Otomatik Sıralı 32v 30a Kırmızı
€10.54 / Adet