Bussmann Jjs-45 | Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 45 A, 600 V, Akım Sınırlama | 6f483 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JJS-45 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 45 A, 600 V, Akım Sınırlama | AE8QWZ 6F483

BUSSMANN JJS-45 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 45 A, 600 V, Akım Sınırlamalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QWZ Modeli: JJS-45Çapraz Referans: 6F483
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
€42.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V AC
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfT Sınıfı
uyumlu1BS, T600, T601, T602, T604, T606 Serisi
Current Rating45A
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
Çap13 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Sigorta Amperi45
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200V AC'de 600kA
uzunluk1 9 / 16 "
Mfr. DiziBussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T
Ürün Veri Sayfasıbussmann-jjs-45.pdf
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızÇok Hızlı Oyunculuk
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)3.96
Gemi genişliği (cm)2.06
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann JJS-45 sigorta, endüstriyel ve ticari ortamlarda yaygın olarak kullanılan hayati bir elektrik bileşenidir. Başlıca işlevi devreleri ve ekipmanları aşırı akım durumlarından korumak, böylece aşırı elektrik akımlarının neden olduğu hasarları önlemektir. Bu sigortalar motor kontrol merkezleri, dağıtım panelleri ve makine kontrolü gibi çeşitli sistemlerde uygulama alanı bulur.

Özellikler:

  • Bussmann JJS-45 sigortası, kolay kurulum ve değiştirmeye yardımcı olan silindirik bir gövdeye sahiptir.
  • Yüksek arıza akımlarını güvenli bir şekilde kesmek için 200VAC'de 600kA kesme derecesine sahiptir.
  • Bu JJS-45 sigorta, çevresel faktörlere karşı dayanıklılık ve direnç için melamin yapıya sahiptir.
  • Aşırı akımlara karşı odaklanmış ve etkili koruma sağlamak için tek bir elemana sahiptir.
  • Bu sigortanın amper ve voltaj değerleri 45A ve 600VAC'dir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Busmann T60060-3CR Sigorta Bloğu: Güvenilir devre koruması sağlarken sigortayı takmak ve değiştirmek için güvenli ve düzenli bir yol sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Hızlı etkili sigorta ile zaman gecikmeli sigorta arasındaki fark nedir?

A. Hızlı etkili sigorta aşırı akım koşullarına hızlı tepki verir, zaman gecikmeli sigorta ise tepki vermeden önce hafif bir gecikme yaşar.

S. Kesinti değeri ile amper değeri arasındaki fark nedir?

A.

  • Bir sigortanın kesme değeri, bir arıza durumunda cihazın etkili bir şekilde işleyebileceği ve güvenli bir şekilde kesebileceği en yüksek enerji miktarını ifade eder. Bu özellik aşırı enerji salınımını ve olası tehlikeleri önler.
  • Öte yandan, bir sigortanın amper değeri, sigortanın devreye girmeden önce karşılayabileceği akım eşiğini gösterir. Bu değer, sigortanın koruyucu fonksiyonunu tetiklemeden sigortadan geçebilecek maksimum akım seviyesini tanımlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızVücut sitiliSınıfCurrent RatingÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN JJS-2 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 2 A, 600 V, Akım Sınırlama | AA9HLN 1DF89 JJS-2Hızlı OyunculukSilindirikT-9 / 16 "2200 VAC'de 600kA1.5 "€31.77
BUSSMANN JJS-400 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 400 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Çok Hızlı OyunculukCıvata-OnT Sınıfı400A1"400200V AC'de 600kA3 5 / 8 "€334.95
BUSSMANN JJS-450 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 450 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "450200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€541.44
BUSSMANN JJS-500 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 500 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "500200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-600 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 600 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "600200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-800 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 800 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.75 "800200 VAC'de 600kA3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 1 A, 600 V, Akım Sınırlama | AE8QWN 6F473 JJS-1Hızlı OyunculukSilindirikT-9 / 16 "1200 VAC'de 600kA1.5 "€28.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JJS-45 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 45 A, 600 V, Akım Sınırlamalı
€42.83 / Adet