Carling P267f-d-rnd Mtl | Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı 6a @ 125v | 10c566 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ P267F-D-RND MTL Minyatür Buton Anahtarı 6a @ 125v | AA2BHT 10C566

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL Minyatür Basmalı Buton Anahtarı 6a @ 125v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BHT Modeli: P267F-D-RND MTLÇapraz Referans: 10C566
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
€8.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı
AC İletişim Derecesi6 VAC'de 125A, 3 VAC'de 250A
RenkNikel
İletişim FormuSPST
Montaj Deliği1/2 "Dia.
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 185 Derece F
Tavsiye edilen kullanımAlarm veya Uyarı Cihazlarının yanı sıra Test ve Ölçüm Ekipmanlarını Kontrol Etmek İçin
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.468" x 15/32-32UNS-2A
Kök uzunluğu0.46 "
Anahtar FonksiyonuKapalı / Anlık Açık
TerminallerTel kurşun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiTavsiye edilen kullanımKök Dia. ve Diş BoyutuKök uzunluğuTerminallerÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ 172 Minyatür Buton Anahtarı 15a @ 125v | AC3WNM 2X894 17215 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASığ Arka Panel Uygulamaları0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "vida€9.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL Minyatür Basmalı Buton Anahtarı 6a @ 125v
€8.70 / Adet