Carling 172 | Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı 15a @ 125v | 2x894 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ 172 Minyatür Buton Anahtarı 15a @ 125v | AC3WNM 2X894

CARLING TECHNOLOGIES 172 Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı 15a @ 125v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WNM Model: 172Çapraz Referans: 2X894
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
€9.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
İletişim FormuSPST
Montaj Deliği1/2 "Dia.
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 185 Derece F
Tavsiye edilen kullanımSığ Arka Panel Uygulamaları
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.345 x 15/32-32UNS-2A
Kök uzunluğu0.562 "
Anahtar FonksiyonuKapalı / Anlık Açık
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiTavsiye edilen kullanımKök Dia. ve Diş BoyutuKök uzunluğuTerminallerÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ P267F-D-RND MTL Minyatür Buton Anahtarı 6a @ 125v | AA2BHT 10C566 P267F-D-RND MTL6 VAC'de 125A, 3 VAC'de 250AAlarm veya Uyarı Cihazlarının yanı sıra Test ve Ölçüm Ekipmanlarını Kontrol Etmek İçin0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Tel kurşun€8.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES 172 Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı 15a @ 125v
€9.98 / Adet