CHECKERS FSRR7W Uyarı Kırbacı Ld 7 Feet Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uyarı Kırbaç |
Renk | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak |
Malzeme | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak |
Toplam yükseklik | 7ft. |
UPC | 812958002414 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 252.73 |
Gemi genişliği (cm) | 18.54 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS3-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 3ft. | €105.39 | ||
FS5-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 5ft. | €78.34 | ||
FS6L-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 6ft. | €162.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS6-QD-O | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Cam elyaf | 6ft. | €106.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS3 | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak | 3ft. | €68.84 | ||
FS5 | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak | 5ft. | €70.15 | ||
FS8 | Beyaz Kırbaç, Turuncu Bayrak | Fiberglas Kırbaç, Plastik Kaplı Naylon Hasır Bayrak | 8ft. | €86.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00