Chicago Pneumatic Cp3650-100ab6vk | Pnömatik Öğütücü Endüstriyel 10000 Rpm | 20rh01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNÖMATİK CP3650-100AB6VK Pnömatik Öğütücü Endüstriyel 10000 Rpm | AF6ZBL 20RH01

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pnömatik Öğütücü Endüstriyel 10000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZBL Modeli: CP3650-100AB6VKÇapraz Referans: 20RH01
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
€2,397.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Kurutucu
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi17.00
Braket KitiEvet
CFM23
CFM @ Tam Yük68.0
Çiy noktası86 Derece F
GörevSanayi
EgzozArka
filtreBirleştirme
BitişGri Emaye
Serbest hız10,000 rpm
Tam Yük Amperi5.75
Öğütücü Tipiaçı
Kolu MalzemeBileşik
HP2.3
kilitlemekmil
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı115 Derece F
Maks. Basınç125 psi
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Genel Derinlik22-1 / 16 "
Toplam yükseklik23.187 "
Uzunluk9 5 / 16 "
toplam Genişlik12 15 / 16 "
Faz1
Boru Boyutu3 / 8 "NPT
SoğutucuR-134A
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
değişken HızEvet
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)37.85
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8467290010

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelboğazOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızHP+Min. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
CHICAGO PNÖMATİK CP3850-85AB7V Pnömatik Öğütücü Endüstriyel 8500 Rpm | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7VTetik19.25778500 rpm2.8Pnömatik Öğütücü5 / 8 "1 11 / 32 "€2,559.45
CHICAGO PNÖMATİK CP3850-77AB7V Pnömatik Öğütücü Endüstriyel 7700 Rpm | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7VTetik17.5697700 rpm2.8Pnömatik Öğütücü5 / 8 "1 11 / 32 "€2,363.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pnömatik Öğütücü Endüstriyel 10000 Rpm
€2,397.28 / Adet