Chicago Pneumatic Cp789hr | Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/2 İnç | 11c952 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNÖMATİK CP789HR Hava Matkap, Endüstriyel hizmet, Tabanca, 1/2 İnç | AA2VHN 11C952

CHICAGO PNEUMATIC CP789HR Havalı Matkap, Endüstriyel hizmet, Tabanca, 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VHN Modeli: CP789HRÇapraz Referans: 11C952
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
€578.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi7.5
Yataktop
CFM @ Tam Yük30
Chuck Boyutu1 / 2 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
GörevSanayi
Serbest hız500 rpm
Dişli Tren2 Adımlı Gezegen
Kolu MalzemeKauçuk Saplı Alüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1/2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk8"
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
stilTabanca
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı3.0 lb
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Delik kesme, delme, raybalama ve yüksek tork gerektiren işler için tasarlanmış hafif ve tabanca tutuşlu havalı matkap
  • Endüstriyel kullanıma uygun 1/2 inç (13 mm) Jacobs aynası, güçlü bir 0.4 hp motor, bir yan tutamak ve dayanıklı bir şanzıman içerir
  • Oymayı kolaylaştırmak için aleti ters yönde çalıştırmak için bir ters kol ile sağlanır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiYatakGeriTakım AğırlığıCFM @ Tam YükChuck BoyutuSerbest hızÜcret
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 3/8 İnç | AA2VHP 11C953 CP789R-427"7.5topEvet2.50 lb303 / 8 "4200 rpm€449.54
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 3/8 İnç | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5BilyeYok hayır1.4 lb193 / 8 "500 rpm€671.17
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç | AD3TWA 40P203 CP1014P245"5BilyeYok hayır1.2 lb191 / 4 "2400 rpm€569.36
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5BilyeYok hayır1.2 lb191 / 4 "3300 rpm€562.81
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2BilyeYok hayır1.2 lb211 / 4 "4500 rpm€549.83
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/2 İnç | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6BilyeYok hayır3.4 lb29.81 / 2 "500 rpm€649.39
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P09 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/2 İnç | AD3TWE 40P207 CP1117P098.375 "6BilyeYok hayır3.4 lb29.81 / 2 "900 rpm€694.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC CP789HR Havalı Matkap, Endüstriyel hizmet, Tabanca, 1/2 İnç
€578.01 / Adet