Chicago Pneumatic Cp9882 | Hava Perçinleyici Genel 2110 Lb. | 33e885 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Hava Perçinleyici Genel 2110 Lb. | AC6DMF 33E885

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Havalı Perçin Makinesi Genel 2110 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6DMF Model: CP9882Çapraz Referans: 33E885

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€331.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Perçinleme Cihazı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Strok başına CFM1
İnşaatBileşik
Çap3 / 16 "
Görevgenel
Yükseklik6.5 "
uzunluk8 13 / 16 "
Maks. Basınç90 psi
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Çekme Kuvveti2110 lb
Takım Ağırlığı3.30 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8467920090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

Chicago Pneumatic CP9882 havalı perçinleyici, iki veya daha fazla malzeme parçasını kör perçinler kullanarak birleştirmek için kullanılan bir tür pnömatik alettir. Bu elde taşınan alet, gemi yapımı, metal imalatı, inşaat ve havacılık uygulamalarında kullanışlıdır.

Özellikler:

  • Chicago Pneumatic CP9882 havalı perçinleyici, 2200 lb'ye kadar kuvvet üretebilen havayla çalışan bir ünitedir.
  • Bu perçinleme aleti, perçin uçlarını hızlı bir şekilde serbest bırakmak için delikli şeffaf bir kaba sahiptir.
  • Hem hafiflik hem de sağlamlık için alüminyum bir muhafazaya sahiptir.
  • Bu pnömatik perçinleyicinin maksimum kapasitesi 3/16 inçtir ve alüminyum, bakır ve daha yumuşak malzemeli perçinlerle kullanılabilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Havalı perçinleyicileri kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

A. Operatörler Chicago Pneumatic CP9882 havalı perçin makinesini çalıştırırken güvenlik gözlükleri ve işitme koruması takmalıdır.

S. Chicago Pneumatic CP9882 havalı perçinleyicinin bakımı nasıl yapılır?

A.

  • SAE #10 yağıyla doldurulmuş ve dakikada iki damlaya ayarlanmış bir hava hattı yağlayıcı kullanın.
  • Her 5000 devirden sonra ayna çenelerine bir damla makine yağı damlatın.
  • Temiz ve agresif kimyasallardan uzak tutun.
  • Aleti asla açık havada bırakmayın.

S. Havalı perçinleyiciler ile manuel perçinleyiciler arasındaki temel farklar nelerdir?

A. Havalı perçinleyiciler basınçlı havayla çalıştırılır ve manuel perçinleme aletlerine göre daha hızlıdır ve fiziksel olarak daha az çaba gerektirir. Manuel perçinleyiciler, perçinin deforme olması için elle sıkma veya sıkma kuvveti gerektirir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGörevYükseklikuzunlukTakım AğırlığıÜcret
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Sanayi13 "11 51 / 64 "3.20 lb€722.74
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 3500 Lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "Sanayi13 "12 13 / 64 "4.20 lb€1,395.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Havalı Perçin Makinesi Genel 2110 Lb.
€331.05 / Adet