Chicago Pneumatic Cp9883 | Hava Perçinleyici Endüstriyel 1900 Lb. | 11d001 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Havalı Perçin Makinesi Endüstriyel 1900 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VKJ Model: CP9883Çapraz Referans: 11D001
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
€722.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Perçinleme Cihazı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Strok başına CFM1
İnşaatBileşik
Çap3 / 16 "
GörevSanayi
Yükseklik13 "
uzunluk11 51 / 64 "
Maks. Basınç90 psi
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Çekme Kuvveti1900 lb
Takım Ağırlığı3.20 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)30.73
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8467191000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kör Perçin Çapı. (1/8 ", 5/32" ve 3/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGörevYükseklikuzunlukTakım AğırlığıÜcret
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Hava Perçinleme Cihazı Endüstriyel 3500 Lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "Sanayi13 "12 13 / 64 "4.20 lb€1,395.19
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Hava Perçinleyici Genel 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "genel6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb€331.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Havalı Perçin Makinesi Endüstriyel 1900 Lb.
€722.74 / Adet