CHIEF 4P40 Hidrolik Yön Valfi 4 Yollu 4 Makaralı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Yön Ventili |
Akış kapasitesi | 10 |
Yükseklik | 2-23 / 64 |
Giriş / Çıkış NPT | SAE # 10 |
uzunluk | 7.5 " |
Maks. Basınç | 3625 |
NPT Bağlantı Noktası | SAE # 8 |
Emniyet Valfi Aralığı | 1500 için 3625 |
Tip | manivela |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
Menşe Ülkesi | BG |
PLATFORM | Model | genişlik | Bobin Voltları | 3000 PSI'da GPM | Yükseklik | uzunluk | Maks. Basınç | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P80 | 6.5 " | - | - | 3.5 " | 9.5 " | 3625 psi | - | - | €514.43 | ||
C273446 | 4.5 " | - | - | 3" | 9" | 2750 PSI | - | - | €397.79 | ||
2P40A1A1 | - | - | - | 2-23 / 64 | 7.5 " | 3625 | - | Joystick | €546.35 | ||
3P40 | - | - | - | 2-23 / 64 | 7.5 " | 3625 | - | manivela | €548.56 | ||
DO3S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | Solenoid Kumandalı | €343.76 | ||
D03S-2C-115A-35 | - | 115 VAC | 12 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | Solenoid Kumandalı | €370.14 | ||
D05S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 25 | 4.29 | 10.48 | 5000 | DO5 | Solenoid Kumandalı | €504.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00