CHIEF D05S-2C-12D-35 Yön Valfi DO5 12VDC Tandem
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Yön Ventili |
Bobin Voltları | 12 VDC |
3000 PSI'da GPM | 25 |
Yükseklik | 4.29 |
Holding Amper | 3.0 |
uzunluk | 10.48 |
Maks. Basınç | 5000 |
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI) | 3000 |
Pozisyonların Sayısı | 3 |
Yol sayısı | 4 |
Geçersiz Kıl | Geçersiz Kılma Yok |
Mühür türü | Buna N |
beden | DO5 |
Biriktirme türü | Tandem |
Tip | Solenoid Kumandalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | genişlik | Bobin Voltları | 3000 PSI'da GPM | Yükseklik | uzunluk | Maks. Basınç | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P80 | 6.5 " | - | - | 3.5 " | 9.5 " | 3625 psi | - | - | €514.43 | ||
C273446 | 4.5 " | - | - | 3" | 9" | 2750 PSI | - | - | €397.79 | ||
2P40A1A1 | - | - | - | 2-23 / 64 | 7.5 " | 3625 | - | Joystick | €546.35 | ||
3P40 | - | - | - | 2-23 / 64 | 7.5 " | 3625 | - | manivela | €548.56 | ||
4P40 | - | - | - | 2-23 / 64 | 7.5 " | 3625 | - | manivela | €693.50 | ||
DO3S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | Solenoid Kumandalı | €284.37 | ||
D03S-2C-115A-35 | - | 115 VAC | 12 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | Solenoid Kumandalı | €306.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00