Chief C273446 | Hidrolik Yön Valfı | 46c516 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHIEF C273446 Hidrolik Yön Valfi | AD6MQJ 46C516

CHIEF C273446 Hidrolik Yön Valfi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MQJ Modeli: C273446Çapraz Referans: 46C516
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
€397.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Yön Ventili
Ayarlanabilir PSI Aralığı1000 için 2750
Akış kapasitesi25 GPM
Yükseklik3"
Giriş / Çıkış NPT3/4 inç
uzunluk9"
Maks. Basınç2750 PSI
NPT Bağlantı Noktası1/2 inç
Emniyet Valfi Aralığı1000 - 2750 PSI
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.65
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8481200010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Merkez (Tandem)
  • Biriktirme Eylemi (Manuel)
  • Makaralar (1)
  • Yollar (4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin Voltları3000 PSI'da GPMYükseklikuzunlukMaks. BasınçbedenTipÜcret
CHIEF 2P80 Hidrolik Yön Valfi 2 Spool | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€514.43
CHIEF 2P40A1A1 Hidrolik Yön Valfi 4 Yollu 2 Spool | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23 / 647.5 "3625-Joystick€546.35
CHIEF 3P40 Hidrolik Yön Valfi 4 Yollu 3 Makara | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23 / 647.5 "3625-manivela€548.56
CHIEF 4P40 Hidrolik Yön Valfi 4 Yollu 4 Makara | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23 / 647.5 "3625-manivela€693.50
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Yön Valfi DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid Kumandalı€343.76
CHIEF D03S-2C-115A-35 Yön Valfi DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid Kumandalı€370.14
CHIEF D05S-2C-12D-35 Yön Valfi DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid Kumandalı€504.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHIEF C273446 Hidrolik Yön Valfi
€397.79 / Adet