Chief Do3s-2c-12d-35 | Yön Valfi Do3 12vdc Tandem | 35lp27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHIEF DO3S-2C-12D-35 Yön Valfi DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27

CHIEF DO3S-2C-12D-35 Yön Valfi DO3 12VDC Tandem

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4UVJ Modeli: DO3S-2C-12D-35Çapraz Referans: 35LP27
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
€284.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Yön Ventili
Bobin Voltları12 VDC
3000 PSI'da GPM12
Yükseklik3.48
Holding Amper2.5
uzunluk9.04
Maks. Basınç5000
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)3000
Pozisyonların Sayısı3
Yol sayısı4
Geçersiz KılGeçersiz Kılma Yok
Mühür türüBuna N
bedenDO3
Biriktirme türüTandem
TipSolenoid Kumandalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.22
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin Voltları3000 PSI'da GPMYükseklikuzunlukMaks. BasınçbedenTipÜcret
CHIEF 2P80 Hidrolik Yön Valfi 2 Spool | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€514.43
CHIEF C273446 Hidrolik Yön Valfi | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€397.79
CHIEF 2P40A1A1 Hidrolik Yön Valfi 4 Yollu 2 Spool | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23 / 647.5 "3625-Joystick€546.35
CHIEF 3P40 Hidrolik Yön Valfi 4 Yollu 3 Makara | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23 / 647.5 "3625-manivela€548.56
CHIEF 4P40 Hidrolik Yön Valfi 4 Yollu 4 Makara | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23 / 647.5 "3625-manivela€693.50
CHIEF D03S-2C-115A-35 Yön Valfi DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid Kumandalı€306.18
CHIEF D05S-2C-12D-35 Yön Valfi DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid Kumandalı€438.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHIEF DO3S-2C-12D-35 Yön Valfi DO3 12VDC Tandem
€284.37 / Adet