Crydom D53tp50c10 | Katı Hal Röle 530vac 50a Rastgele | 21r954 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM D53TP50C10 Katı Hal Röle 530VAC 50A Rastgele | AF7JYE 21R954

CRYDOM D53TP50C10 Katı Hal Röle 530VAC 50A Rastgele

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JYE Modeli: D53TP50C10Çapraz Referans: 21R954
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
€357.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Amper50
Kasa RengiGri
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi4-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri50A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları530
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)50
Min. Giriş Voltları4
Min. Çıkış Voltları48
Montajyüzey
Faz3
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorRastgele Çapraz
voltaj Çıkışı48 530-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKasa RengiParmak GüvenliGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriÜcret
CRYDOM D53TP50D Solid State Röle 3 Faz Giriş VDC | AF6NXX 1DTK6 D53TP50D50SiyahYok hayır3-32 VDC50A€351.99
CRYDOM D53TP50D10 Solid State Röle 3 Faz Giriş VDC | AF6NXY 1DTK7 D53TP50D1050SiyahYok hayır3-32 VDC50A€358.59
CRYDOM D53TP25C Katı Hal Röle 530VAC 25A Sıfır | AF7JXZ 21R949 D53TP25C25GriEvet4-32 VDC25A€356.84
CRYDOM D53TP25C10 Katı Hal Röle 530VAC 25A Rastgele | AF7JYA 21R950 D53TP25C1025GriEvet4-32 VDC25A€365.66
CRYDOM D53TP25CH Katı Hal Röle 530VAC 25A Sıfır Çapraz | AF7JYB 21R951 D53TP25CH25GriEvet4-32 VDC25A€371.15
CRYDOM D53TP25CH10 Katı Hal Röle 530VAC 25A Rastgele | AF7JYC 21R952 D53TP25CH1025GriEvet4-32 VDC25A€373.46
CRYDOM D53TP50C Katı Hal Röle 530VAC 50A Sıfır Geçiş | AF7JYD 21R953 D53TP50C50GriEvet4-32 VDC50A€373.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM D53TP50C10 Katı Hal Röle 530VAC 50A Rastgele
€357.96 / Adet