Dart Controls 65e15e-29 | Darbe Genişliği Ayarlanmış Kontrol, 12-48 Vdc, 15 Adc, Nema 4x | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 65E15E-29 Darbe Genişliği Modülasyonlu Kontrol, 12-48 VDC, 15 ADC, NEMA 4X | CJ6MGH

DART CONTROLS 65E15E-29 Darbe Genişliği Modülasyonlu Kontrol, 12-48 VDC, 15 ADC, NEMA 4X

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ6MGH Modeli: 65E15E-29
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
€1,286.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Hız Kontrolü
derinlik4.78 "
Ekran TipLED
ÇevirmeNEMA 4X
Giriş Gerilimi12 - 48 VDC
uzunluk7.3 "
Maks. Alan sayısı Amper15A
dağDuvar
Çalışma Sıcaklığı.-15 ila 60 Derece C
rotasyonTersinir
Hız KontrolPWM
voltaj Çıkışı12 - 48 VDC
genişlik5.53 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.38

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiderinlikÇevirmeÇalışma Sıcaklığı.rotasyonvoltaj ÇıkışıgenişlikYükseklikÜcret
DART KONTROLLERİ 65E40 Dc Hız Kontrolü 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-24/36VDC3.7 "7"€612.90
DART KONTROLLERİ 65E40-12 Dc Hız Kontrolü 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-12 VDC3.7 "7"€612.89
DART KONTROLLERİ 65E60-12 Dc Hız Kontrolü 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-12 VDC6.7 "9"€626.75
DART KONTROLLERİ 65E60 Dc Hız Kontrolü 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-24/36VDC6.7 "9"€654.49
DART KONTROLLERİ 65E10C DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 10A Şasi | AH7YBB 38EG40 65E10Cşasi1.68 "şasi-30 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€445.61
DART KONTROLLERİ 65E20C DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 20A Şasi | AH7YBC 38EG41 65E20Cşasi2.03 "şasi-30 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€529.86
DART KONTROLLERİ 65E10E DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10EDuvar4.78 "NEMA 4X / 12-15 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€808.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 65E15E-29 Darbe Genişliği Modülasyonlu Kontrol, 12-48 VDC, 15 ADC, NEMA 4X
€1,286.92 / Adet