DART CONTROLS 65E20E-UVL Darbe Genişliği Modülasyonlu Kontrol, 12-48 VDC, 20 ADC, NEMA 4X
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor Hız Kontrolü |
derinlik | 4.78 " |
Ekran Tip | LED |
Çevirme | NEMA 4X |
Giriş Gerilimi | 12 - 48 VDC |
uzunluk | 7.3 " |
Maks. Alan sayısı Amper | 20A |
dağ | Duvar |
Çalışma Sıcaklığı. | -15 ila 60 Derece C |
rotasyon | Tek Yön |
Hız Kontrol | PWM |
voltaj Çıkışı | 12 - 48 VDC |
genişlik | 5.53 " |
PLATFORM | Model | Montaj Tipi | derinlik | Çevirme | Çalışma Sıcaklığı. | rotasyon | voltaj Çıkışı | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65E40 | - | 1.7 " | NEMA 4X | -10 Derece ila 45 Derece C | Tek Yön | 0-24/36VDC | 3.7 " | 7" | €612.90 | ||
65E40-12 | - | 1.7 " | NEMA 4X | -10 Derece ila 45 Derece C | Tek Yön | 0-12 VDC | 3.7 " | 7" | €612.89 | ||
65E60-12 | - | 2.27 " | NEMA 4X | -10 Derece ila 45 Derece C | Tek Yön | 0-12 VDC | 6.7 " | 9" | €626.75 | ||
65E60 | - | 2.27 " | NEMA 4X | -10 Derece ila 45 Derece C | Tek Yön | 0-24/36VDC | 6.7 " | 9" | €654.49 | ||
65E10C | şasi | 1.68 " | şasi | -30 Derece ila 60 Derece C | Tek Yön | 0 - 48 VDC | 4.25 " | 3.6 " | €445.61 | ||
65E20C | şasi | 2.03 " | şasi | -30 Derece ila 60 Derece C | Tek Yön | 0 - 48 VDC | 4.25 " | 3.6 " | €529.86 | ||
65E10E | Duvar | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15 Derece ila 60 Derece C | Tek Yön | 0 - 48 VDC | 5.53 " | 7.3 " | €808.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00