Dayton 12u598 | Pompa Dalgıç 1/10hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12U598 Pompa Dalgıç 1/10HP | AA4MHN

DAYTON 12U598 Pompa Dalgıç 1/10HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MHN Model: 12U598
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
€311.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Dalgıç Pompa
Kordon uzunluğu6ft.
Kordon Tipi3 İletkenli SJTOW, Suya ve Yağa Dayanıklı
GörevSürekli
Eşdeğer PSI10.7
Tam Yük Amperi5.2
Tam Yük Watt400
GPH @ 1 Ft. Baş950
GPH @ 10 Ft. Baş758
GPH @ 20 Ft. Baş333
GPH @ 5 Ft. Baş855
Yükseklik4.875 "
Gövde MalzemesiÇinko Alaşım
HP1/10
Hz60
Pervane MalzemesiÇinko alaşım
Giriş3/4 "GHT / Ekran
Giriş Tipi3/4 "GHT / Ekran
uzunluk6.875 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM15.8
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Motor Muhafaza MalzemesiÇinko alaşım
Motor Devri3400
Motor TipiGölgeli Kutup
Çıkış3/4 (M)GHT
Çıkış Boyutu3/4 "GHT
Aşırı yükleme korumasıOtomatik
Liman RotasyonuEvet
Pompa MalzemesiÇinko Alaşım
Ekran MalzemesiÇinko alaşım
Conta MalzemesiNitril
Mil Malzemesi302 Paslanmaz Çelik
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemeÇinko alaşım
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPervane MalzemesiKordon uzunluğuGörevGirişGiriş TipiuzunlukÇıkışÇıkış BoyutuÜcret
DAYTON 12U595 Pompa Dalgıç 1 / 100HP | AA4MHK 12U595Poliamid Elyaf 566ft.Sürekli1/2" NPT/Ekran1/2" NPT/Ekran4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€152.83
DAYTON 12U597 Pompa Dalgıç 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Poliamid Elyaf 566ft.Sürekli3/4 "GHT / Ekran3/4 "GHT / Ekran4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€183.70
DAYTON 2HNN2 Pompa Kompakt Dalgıç 1/150 HP | AC2CMV 2HNN2asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€134.11
DAYTON 2HNN3 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMW 2HNN3asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€138.46
DAYTON 2HNN4 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMX 2HNN4asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€150.52
DAYTON 2HNN5 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMY 2HNN5asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.93
DAYTON 2HNN6 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMZ 2HNN6asetal20ft.Süreklielenmişelenmiş4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€216.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12U598 Pompa Dalgıç 1/10HP
€311.02 / Adet