Dayton 2hnn2 | Pompa Kompakt Dalgıç 1/150 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2HNN2 Pompa Kompakt Dalgıç 1/150 HP | AC2CMV

DAYTON 2HNN2 Pompa Kompakt Dalgıç 1/150 HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CMV Modeli: 2HNN2
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
€134.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Dalgıç Pompa
Kordon uzunluğu6ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi0.77
Tam Yük Watt25
GPH @ 1 Ft. Baş146
Yükseklik4-27 / 32
Gövde Malzemesiasetal
HP1/150
Hz60
Pervane Malzemesiasetal
Girişelenmiş
Giriş Tipielenmiş
uzunluk4 17 / 32 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM2.4
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Çıkış1/4 "(M) NPT
Çıkış Boyutu1 / 4 "NPT
Aşırı yükleme korumasıEmpedans
Pompa Malzemesipolikarbonat
Ekran MalzemesiNaylon
Conta MalzemesiViton
Gerilim115V
Kıvrımlı Malzemeasetal
genişlik2.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPervane MalzemesiKordon uzunluğuGörevGirişGiriş TipiuzunlukÇıkışÇıkış BoyutuÜcret
DAYTON 12U595 Pompa Dalgıç 1 / 100HP | AA4MHK 12U595Poliamid Elyaf 566ft.Sürekli1/2" NPT/Ekran1/2" NPT/Ekran4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€152.83
DAYTON 12U597 Pompa Dalgıç 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Poliamid Elyaf 566ft.Sürekli3/4 "GHT / Ekran3/4 "GHT / Ekran4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€183.70
DAYTON 12U598 Pompa Dalgıç 1/10HP | AA4MHN 12U598Çinko alaşım6ft.Sürekli3/4 "GHT / Ekran3/4 "GHT / Ekran6.875 "3/4 (M)GHT3/4 "GHT€311.02
DAYTON 2HNN3 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMW 2HNN3asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€138.46
DAYTON 2HNN4 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMX 2HNN4asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€150.52
DAYTON 2HNN5 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMY 2HNN5asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.93
DAYTON 2HNN6 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMZ 2HNN6asetal20ft.Süreklielenmişelenmiş4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€216.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2HNN2 Pompa Kompakt Dalgıç 1/150 HP
€134.11 / Adet