DAYTON Kompakt Dalgıç Pompalar
stil | Model | Pervane Malzemesi | Kordon uzunluğu | Görev | Giriş | Giriş Tipi | uzunluk | Çıkış | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNN3 | asetal | 6ft. | Sürekli | elenmiş | elenmiş | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | €119.49 | |
A | 2HNN4 | asetal | 6ft. | Sürekli | elenmiş | elenmiş | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | €146.30 | |
B | 2HNN6 | asetal | 20ft. | Sürekli | elenmiş | elenmiş | 4.625 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | €240.45 | |
B | 2HNN8 | asetal | 6ft. | Sürekli | elenmiş | elenmiş | 4.625 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | €202.81 | |
C | 2HNP1 | asetal | 6ft. | Aralıklı | elenmiş | elenmiş | 5 3 / 32 " | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 "NPT | €258.80 | |
A | 2HNN2 | asetal | 6ft. | Sürekli | elenmiş | elenmiş | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | €125.88 | |
A | 2HNN5 | asetal | 6ft. | Sürekli | elenmiş | elenmiş | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | €170.74 | |
B | 2HNN7 | asetal | 6ft. | Sürekli | elenmiş | elenmiş | 4.625 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | €184.18 | |
C | 2HNN9 | asetal | 6ft. | Aralıklı | elenmiş | elenmiş | 5 3 / 32 " | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 "NPT | €246.33 | |
D | 12U595 | Poliamid Elyaf 56 | 6ft. | Sürekli | 1/2" NPT/Ekran | 1/2" NPT/Ekran | 4.75 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | €132.27 | |
D | 12U597 | Poliamid Elyaf 56 | 6ft. | Sürekli | 3/4 "GHT / Ekran | 3/4 "GHT / Ekran | 4.75 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | €204.11 | |
E | 12U598 | Çinko alaşım | 6ft. | Sürekli | 3/4 "GHT / Ekran | 3/4 "GHT / Ekran | 6.875 " | 3/4 (M)GHT | 3/4 "GHT | €345.58 |
Kompakt Dalgıç Pompalar
Dayton kompakt dalgıç pompalar, buharlaştırıcılar, evaporatif soğutucular ve kondens tahliyesi ve makine soğutma sıvısı devridaimi için çeşmeler için uygundur. Kalıcı yağlama için yağ içinde sızdırmazdırlar ve korozyon koruması için epoksi kaplı bir motor kasasına sahiptirler. Bu pompalar maksimum 3400 rpm hız sağlar, 100 SSU'ya kadar viskozite sağlar ve yağlara ve aşındırıcılara karşı direnç için viton / nitril contalarla entegre edilmiştir. Asetal, POM ve çinko alaşımlı gövde varyantlarında bulunan bu kompakt dalgıç pompaların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alet Kemerleri İş Kemerleri Önlükleri ve Askıları
- Faceshield Başlık
- Pnömatik Yağlayıcılar
- Temiz Oda Yapışkan Paspaslar
- Özel Zımparalar
- Motor Malzemeleri
- Depolama Dolapları
- Aracı Holding
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Alaşımlı Çelik
- ORBIS Düz Duvar Konteyneri
- ZSI-FOSTER FVZ RT Serisi, Çubuk Askı Dişli Montajlı Flanş Askıları
- COOPER B-LINE B244 Serisi Dört Delik Açık Açı
- THOMAS & BETTS RA2217 Serisi Çatal Klemensler
- WATTS Tahliye Vanaları
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS Dişi Adaptörler, Soket x Conta Geçmeli
- GATES Bantlı V Kayışları, D Profili
- ULTRATECH Ultra Pop Up Havuzlar, Yaylı Çelik
- VESTIL CA-TP Serisi Çelik Üst Plakalar, Karusel İçin Elmas
- NIBCO DWV Havalandırma Teeleri