Dayton 2hnn6 | Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2HNN6 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMZ

DAYTON 2HNN6 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CMZ Modeli: 2HNN6
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
€216.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Dalgıç Pompa
Kordon uzunluğu20ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi1.5
Tam Yük Watt75
GPH @ 1 Ft. Baş365
GPH @ 10 Ft. Baş238
GPH @ 5 Ft. Baş308
Yükseklik5.25 "
Gövde Malzemesiasetal
HP1/30
Hz60
Pervane Malzemesiasetal
Girişelenmiş
Giriş Tipielenmiş
uzunluk4.625 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM6.1
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Çıkış3/8 (M) NPT
Çıkış Boyutu3 / 8 "NPT
Aşırı yükleme korumasıtermal
Pompa Malzemesipolikarbonat
Ekran MalzemesiNaylon
Conta MalzemesiViton
Gerilim115V
Kıvrımlı Malzemeasetal
genişlik2.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.17
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPervane MalzemesiKordon uzunluğuGörevGirişGiriş TipiuzunlukÇıkışÇıkış BoyutuÜcret
DAYTON 12U595 Pompa Dalgıç 1 / 100HP | AA4MHK 12U595Poliamid Elyaf 566ft.Sürekli1/2" NPT/Ekran1/2" NPT/Ekran4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€152.83
DAYTON 12U597 Pompa Dalgıç 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Poliamid Elyaf 566ft.Sürekli3/4 "GHT / Ekran3/4 "GHT / Ekran4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€183.70
DAYTON 12U598 Pompa Dalgıç 1/10HP | AA4MHN 12U598Çinko alaşım6ft.Sürekli3/4 "GHT / Ekran3/4 "GHT / Ekran6.875 "3/4 (M)GHT3/4 "GHT€311.02
DAYTON 2HNN2 Pompa Kompakt Dalgıç 1/150 HP | AC2CMV 2HNN2asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€134.11
DAYTON 2HNN3 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMW 2HNN3asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€138.46
DAYTON 2HNN4 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMX 2HNN4asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€150.52
DAYTON 2HNN5 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMY 2HNN5asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2HNN6 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP
€216.41 / Adet