Dayton 1dlk7 | Motorlu Tambur Pompası 220 Volt Gpm 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1DLK7 Motor Tambur Pompası 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX

DAYTON 1DLK7 Motor Varil Pompası 220 Volt Gpm 32

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JVX Modeli: 1DLK7
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
€846.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor
Ortalama Fırça Ömrü700 saat
Vücut Çapı4-1 / 2 "
GörevAralıklı
ÇevirmeODP
Tam Yük Amperi5
Gövde MalzemesiPlastik
HP1
Hz50
Giriş Watt825
Yalıtım sınıfıH
Motor Devri10,000
Motor TipiTamburlu Pompa
Etiket RPM10,000
Uzunluk12 "
Faz1
rotasyonCW
Termal korumaEvet
UPC190735135235
Gerilim220

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.14
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8501315000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HzVücut ÇapıGörevGiriş WattYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftMotor DevriÜcret
DAYTON 11Z376 Tambur Pompa Motoru AA1YTJ İçin Hava 2/3 Hp | AA3YTL 11Z376Tamburlu Pompa Motoru-5"Aralıklı370--10,000€529.61
DAYTON 1DLK6 Motor Tambur Pompası 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€756.53
DAYTON 1DLK8 Motor Tambur Pompası 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€1,034.28
DAYTON 1DLK9 Motor Tambur Pompası 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€1,055.45
FINISH THOMPSON A100007 Tambur Pompa Motoru Hava 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Tamburlu Pompa Motoru-5-1 / 2 "Sürekli--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v Tambur Pompa Motoru Su Sıçramasına Karşı Korumalı Muhafaza 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTamburlu Pompa Motoru606-1 / 2 "Sürekli230B Sınıfı5.375 "6000 / 13,000€383.50
FINISH THOMPSON S4-AIR Tamburlu Pompa Motoru Hava Muhafazası 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7 S4-HAVATamburlu Pompa Motoru-5-7 / 8 "Sürekli--3 9 / 16 "300 için 11,000€584.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1DLK7 Motor Varil Pompası 220 Volt Gpm 32
€846.47 / Adet