Finish Thompson | Varil Pompa Motoru Hava Muhafazası 4/1 Hp | 2fzv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FINISH THOMPSON S4-AIR Tamburlu Pompa Motoru Hava Muhafazası 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7

FINISH THOMPSON S4-AIR Tambur Pompa Motoru Hava Muhafazası 1/2 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UED Modeli: S4-AIRÇapraz Referans: 5FZV7
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
€584.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamburlu Pompa Motoru
Vücut Çapı5-7 / 8 "
GörevSürekli
Gövde MalzemesiÇelik
HP1/2
Uzunluk Daha Az Şaft3 9 / 16 "
Motor Devri300 için 11,000
Motor TipiHava
Etiket RPM300-11,000
Uzunluk3-9 / 16 "
rotasyonCCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)26.92
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8413500080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HzVücut ÇapıGörevGiriş WattYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftMotor DevriÜcret
DAYTON 11Z376 Tambur Pompa Motoru AA1YTJ İçin Hava 2/3 Hp | AA3YTL 11Z376Tamburlu Pompa Motoru-5"Aralıklı370--10,000€529.61
DAYTON 1DLK6 Motor Tambur Pompası 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€756.53
DAYTON 1DLK7 Motor Tambur Pompası 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€846.47
DAYTON 1DLK8 Motor Tambur Pompası 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€1,034.28
DAYTON 1DLK9 Motor Tambur Pompası 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€1,055.45
FINISH THOMPSON A100007 Tambur Pompa Motoru Hava 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Tamburlu Pompa Motoru-5-1 / 2 "Sürekli--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v Tambur Pompa Motoru Su Sıçramasına Karşı Korumalı Muhafaza 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTamburlu Pompa Motoru606-1 / 2 "Sürekli230B Sınıfı5.375 "6000 / 13,000€383.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FINISH THOMPSON S4-AIR Tambur Pompa Motoru Hava Muhafazası 1/2 Hp
€584.44 / Adet