DAYTON 1DLK9 Motor Varil Pompası 220 Volt Gpm 32
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor |
Ortalama Fırça Ömrü | 700 saat |
Vücut Çapı | 4-1 / 2 " |
Görev | Aralıklı |
Çevirme | TEFC |
Tam Yük Amperi | 5 |
Gövde Malzemesi | eloksallı Alüminyum |
HP | 1 |
Hz | 50 |
Giriş Watt | 825 |
Yalıtım sınıfı | H |
Motor Devri | 10,000 |
Motor Tipi | Tamburlu Pompa |
Etiket RPM | 10,000 |
Uzunluk | 12 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
Termal koruma | Evet |
Gerilim | 220 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.08 |
Gemi genişliği (cm) | 25.91 |
HS kodu | 8501315000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Hz | Vücut Çapı | Görev | Giriş Watt | Yalıtım sınıfı | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z376 | Tamburlu Pompa Motoru | - | 5" | Aralıklı | 370 | - | - | 10,000 | €529.61 | ||
1DLK6 | Motor | 60 | 4-1 / 2 " | Aralıklı | 825 | H | - | 10,000 | €756.53 | ||
1DLK7 | Motor | 50 | 4-1 / 2 " | Aralıklı | 825 | H | - | 10,000 | €846.47 | ||
1DLK8 | Motor | 60 | 4-1 / 2 " | Aralıklı | 825 | H | - | 10,000 | €1,034.28 | ||
A100007 | Tamburlu Pompa Motoru | - | 5-1 / 2 " | Sürekli | - | - | 6.625 " | 6000 | €683.50 | ||
S1-115v | Tamburlu Pompa Motoru | 60 | 6-1 / 2 " | Sürekli | 230 | B Sınıfı | 5.375 " | 6000 / 13,000 | €383.50 | ||
S4-HAVA | Tamburlu Pompa Motoru | - | 5-7 / 8 " | Sürekli | - | - | 3 9 / 16 " | 300 için 11,000 | €584.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00