DAYTON Varil Pompa Motorları
stil | Model | + | Hz | Vücut Çapı | Görev | Giriş Watt | Yalıtım sınıfı | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4-HAVA | Tamburlu Pompa Motoru | - | 5-7 / 8 " | Sürekli | - | - | 3 9 / 16 " | 300 için 11,000 | €584.44 | |
B | M3V-115v | Tamburlu Pompa Motoru | 50/60 | 7-1 / 8 " | Sürekli | 650 | B Sınıfı | 10 " | 3500 için 10,000 | €660.52 | |
C | 55EC76 | Tamburlu Pompa Motoru | - | - | - | - | - | - | - | €2,009.28 | TEKLİF TALEBİ
|
D | A100007 | Tamburlu Pompa Motoru | - | 5-1 / 2 " | Sürekli | - | - | 6.625 " | 6000 | €683.50 | |
E | S1-115v | Tamburlu Pompa Motoru | 60 | 6-1 / 2 " | Sürekli | 230 | B Sınıfı | 5.375 " | 6000 / 13,000 | €383.50 | |
F | 5UWF1 | Tamburlu Pompa Motoru | 60 | - | - | 600 | F | - | 10,600 | €452.96 | |
G | 5UWF2 | Tamburlu Pompa Motoru | - | - | - | - | - | - | - | €512.64 | |
H | 55EC71 | Tamburlu Pompa Motoru | - | - | - | - | - | - | - | €1,250.76 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 55EC75 | Tamburlu Pompa Motoru | - | - | - | - | - | - | - | €2,109.75 | TEKLİF TALEBİ
|
I | 11Z376 | Tamburlu Pompa Motoru | - | 5" | Aralıklı | 370 | - | - | 10,000 | €529.61 | |
J | 1DLK6 | Motor | 60 | 4-1 / 2 " | Aralıklı | 825 | H | - | 10,000 | €756.53 | |
K | 1DLK7 | Motor | 50 | 4-1 / 2 " | Aralıklı | 825 | H | - | 10,000 | €846.47 | |
L | 1DLK8 | Motor | 60 | 4-1 / 2 " | Aralıklı | 825 | H | - | 10,000 | €1,034.28 | |
L | 1DLK9 | Motor | 50 | 4-1 / 2 " | Aralıklı | 825 | H | - | 10,000 | €1,055.45 |
Tambur Pompa Motorları
Dayton varil pompa motorları, sıvıları bir kaptan çıkarmak için bir tambur pompasının çarkını tahrik etmek için kullanılan hava veya elektrikle çalışan makinelerdir. Bu motorlar, gücü doğrudan dahili bir şarj edilebilir pilden veya bir elektrik prizinden alır ve toz girişini ve motorun aşırı ısınmasını önlemek için ODP / TEFC muhafazaları ile donatılmıştır. Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için plastik / anodize alüminyum gövdeye sahiptirler ve 10000 rpm'ye kadar hızlar sunarlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raceway Bağlantı Parçaları
- Dolap Mandalları ve Mandalları
- Pilot Hava Kontrol Vanaları
- Zımpara Levha Ruloları
- Demiryolu Dökülme Muhafazası
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- vidalar
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Laboratuvar Gereçleri
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, S8, 28V
- AMERICAN WELDQUIP Kaynak Memesi Temizleme İstasyonu
- OSG 13019 Serisi, Yüksek Performanslı Spiral Flüt Musluk
- NOTRAX Rib 'n' Roll P3 geniş nervürlü Endüstriyel Paspaslar
- PASS AND SEYMOUR Aşırı Gerilim Koruyucu İzole Toprak Prizleri
- COOPER B-LINE Kaide Desteklerine Kılavuz Rite Serisi Boru
- WORLDWIDE ELECTRIC Entegre Çiftlik Hizmet Motorları
- REVVO Kat Kilitleri
- CONDOR Elektrikli Eldiven Koruyucu, Beyaz, Büzgülü Geçmeli Manşet
- BALDOR / DODGE Elastomerik D-Flex Tip J Flanş Kaplinleri