DAYTON 1LPN8 Ac Redüktörlü Motor 2 Rpm Tefc 115v
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | AC Redüktörlü Motor |
Yatak | Muhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye |
Çevirme | TEFC |
Bitiş | Boyanmamış |
Tam Yük Amperi | 1.6 |
Dişli Kutusu Malzemesi | Çinko Döküm |
Dişli Malzemesi | Asetil / Çelik |
Dişli Oranı | 750:1 |
Dişliler | Asetil / Çelik |
Konaklama | Çinko Döküm |
Hz | 60 |
HP girişi | 1/20 |
Yalıtım sınıfı | B |
Kama Boyutu | # 605 Woodruff Anahtar |
Uzunluk Daha Az Şaft | 7.5 " |
Yağlama | Gres Dolgulu |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Maks. dönme momenti | 113 inç-lb. |
Motor Tipi | Gölgeli Kutup |
Montaj | Tüm Pozisyonlar |
Etiket RPM | 2 |
Sarkık Yük | 150 lb |
Faz | 1 |
Tersinir Mil Çıkışı | Yok hayır |
rotasyon | CW |
RPM Aralığı | 0 için 15 |
Mühürler | Çıkış Milinde Dudak Tipi |
Şaft | Tek Çıkış |
Mil Yönü | Paralel |
Termal koruma | Hayır |
Gerilim | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8501404020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dişli Malzemesi | Yatak | Fren | Dişli Oranı | Dişli Tipi | Dişliler | Konaklama | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 762:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €155.10 | |
1LNF8 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 529:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €166.69 | |
1LNF9 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 126:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €170.11 | |
1lng1 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 63:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €165.94 | |
1lng2 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 2976:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €166.36 | |
1LPL2 | Asetil / Çelik | Muhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye | Disk | 27:1 | - | Asetil / Çelik | Çinko Döküm | - | €676.33 | |
1LPL6 | Asetil / Çelik | Muhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye | - | 27:1 | - | Asetil / Çelik | Çinko Döküm | - | €586.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00