Dayton 1TDP6 üfleyici, HVAC sistemlerinde orijinal bir üfleyiciyi değiştirmek için ideal bir OEM özel üfleyicidir. Bu üfleyicilerdeki 1/30 HP kalıcı bölünmüş kapasitör motoru, onları sürekli hizmet soğutma veya havalandırma işlemleri için uygun hale getirir. Dayton 1TDP6 fan motoru, ısıyı daha hızlı dağıtmak, aksama süresini azaltmak ve hizmet ömrünü uzatmak için dökme alüminyum uç kalkanlara sahiptir.
Özellikler:
- Dayton 1TDP6 üfleyici, kirli havayı tek bir yönden çekmek ve başka bir yönde boşaltmak için tek bir hava girişine sahiptir.
- Kanalların kolayca takılması için dikdörtgen flanşlı çıkışa sahiptir.
- Bilyalı yataklı bu dinamik olarak dengelenmiş üfleyici, yüksek statik basınçlarda hava akışını korurken sürtünmeyi, gürültüyü ve titreşimi minimumda tutar.
- Dayton 1TDP6 üfleyici, 3-3/4 inç çaplı fan çarkını doğrudan motor miline bağlamak için doğrudan tahrikli bir tasarıma sahiptir.
- Öne eğimli fan çarkı, havayı fanın çevresinden teğetsel olarak dışarı iter.
- Bu üfleyicinin motoru, -10 ila 104 F derece arasındaki ortam sıcaklıklarına dayanacak B Sınıfı yalıtıma sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Dayton 1TDP6 üfleyicide kurulu herhangi bir güvenlik özelliği var mı?
C. Evet, bu üfleyici, aşırı ısınma, aşırı yük veya faz arızası durumunda motoru durdurmak ve üfleyiciyi korumak için otomatik termal koruma gibi güvenlik özelliklerine sahiptir.
S. Dayton 1TDP6 üfleyici nasıl monte edilebilir?
C. Bu üfleyici, yan montaj tırnakları ve montaj flanşları kullanılarak herhangi bir konuma monte edilebilir.
S. Dayton 1TDP6 üfleyici neyden yapılmıştır?
A. Bu üfleyici üzerindeki muhafaza, yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için emaye kaplamalı çelikten yapılmıştır. Fan çarkı, korozyona karşı dayanıklı olması için galvanizli çelikten yapılmıştır.
S. Dayton 1TDP6 üfleyicinin sunduğu maksimum hava akışı nedir?
A. Dayton 1TDP6 üfleyicinin fanı, 2880 cfm'ye kadar hava akışı sunarken maksimum 133 RPM hızında döner.