Dayton 1tdr4 | Üfleyici, 5-1/8 İnç Tekerlek Çapı, Doğrudan Tahrikli, 219 Cfm, 1/20 Hp, 230v Ac, Açık | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1TDR4 Üfleyici, 5-1/8 İnç Tekerlek Çapı, Doğrudan Tahrikli, 219 CFM, 1/20 HP, 230V AC, Açık | AB3HBY

DAYTON 1TDR4 Üfleyici, 5-1/8 İnç Tekerlek Çapı, Doğrudan Tahrikli, 219 CFM, 1/20 HP, 230V AC, Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HBY Modeli: 1TDR4
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
€165.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Amper0.43 "
MontajTamamen Montajlı
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SPCfm 271
CFM @ 0.100-In. SPCfm 255
CFM @ 0.200-In. SP235
CFM @ 0.250-In. SPCfm 219
CFM @ 0.300-In. SP210
CFM @ 0.400-In. SPCfm 183
CFM @ 0.500-In. SPCfm 135
Boru KutusuEvet
DeşarjAlt Yatay, Aşağı Patlama, Üst Yatay, Yukarı Patlama
sürücü TipiDoğrudan Sürüş
Görev DöngüsüSürekli
Fan RPM0 ila 1670 RPM
BitişGalvanize
Flanş Yüksekliği5"
Flanş Genişliği5 1 / 2 "
Hava Tipi İçinTemiz hava
Sıklık50 / 60 Hz
Tam Yük Amperi0.43
Gövde RengiGri
Konut Derinliği8 7 / 8 "
Konut FinishEmaye
Gövde Yüksekliği9 3 / 8 "
Gövde MalzemesiÇelik
Muhafaza Genişliği7 1 / 2 "
HP1/20 beygir
Hz50/60
Giriş Çapı4-9 / 16 "
Giriş çapı4 1 / 2 "
Yalıtım sınıfıB Sınıfı
IP RatingIP 20
Kurşun Uzunluğu13 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Motor MuhafazasıAçılış
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor Devri1650 RPM
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Montaj konumuTüm Pozisyonlar
Giriş Sayısı1
Hız Sayısı1
Çıkış Yüksekliği3 3 / 8 "
Çıkış ŞekliDikdörtgen biçiminde
Çıkış tipiFlanşlı
Çıkış Genişliği4"
Genel Derinlik8 7 / 8 "
Toplam yükseklik9 7 / 8 "
toplam Genişlik7 1 / 2 "
Faz1
rotasyonCW
RPM1670
Mil Dia.8mm
Statik Basınç5/8" wc
Termal Aşırı Yük KorumasıEvet
Termal korumaOto
UPC190735147153
Gerilim230V AC
Tekerlek çapı5 1 / 8 "
Tekerlek MalzemesiÇelik
Tekerlek tipiİleri Eğimli
Tekerlek Genişliği3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62
Gemi yüksekliği (cm)25.65
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)28.45
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Dayton 1TDR4 üfleyici, HVAC sistemlerinde ve endüstriyel ortamlarda dumanları kurutmak, soğutmak ve boşaltmak için kullanılır. Bu üfleyici, hava hareketinin veya havalandırmanın gerekli olduğu yerlerde kullanım için idealdir. Kolay hareket ve güvenli kurulum için çelik bir tekerleğe ve muhafazaya sahiptir. Bu üfleyici, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için tekerleklerde galvaniz kaplama ve gövdesinde emaye kaplama sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu üfleyiciyi nasıl kurarım?

A.

  • Amaçlanan hava akışı yolunun yakınında uygun bir montaj konumu seçin.
  • Güç kaynağının fan gereksinimlerine (voltaj, akım) uyduğundan emin olun.
  • Sağlanan montaj braketlerini kullanarak üfleyiciyi güvenli bir şekilde takın.
  • Elektrik kablolarını bağlantı şemasına göre fana bağlayın.
  • Kurulumu tamamlamadan önce üfleyicinin çalışmasını test edin.

S. Üfleyiciyi seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Göreviniz için gerekli hava hacmini (CFM) belirleyin.
  • Direncin üstesinden gelmek için yeterli basınca (inç su sütunu veya psi) sahip bir üfleyici seçin.
  • Havalandırma, soğutma veya egzoz gibi özel kullanımınıza göre tasarlanmış bir üfleyici seçin.
  • Üfleç performansını etkileyebilecek sıcaklık, nem, toz ve kimyasallar gibi faktörleri hesaba katın.
  • Gürültü önemliyse daha düşük dB değerlerine sahip daha sessiz fanları tercih edin.

S. Bu Dayton 1TDR4 üfleyiciyi kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Üreticinin kullanım kılavuzundaki talimatlarını okuyun.
  • Voltaj gereksinimlerine uygun doğru güç kaynağı kullanın.
  • Titreşimleri veya düşmeleri önlemek için üfleyiciyi güvenli bir şekilde monte edin.
  • Sağlanan diyagramı takip ederek üfleyicinin kablolarını düzgün şekilde bağlayın.
  • Uygun havalandırma, açıklık ve düzenli bakım sağlayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPAmperRulman TipiCFM @ 1.000-In. SPBoru Kutususürücü TipiFan RPMFlanş GenişliğiÜcret
DAYTON 1TDN1 Üfleyici 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Devir | AB3HBA 1TDN1--top-Yok hayırdirekt--€69.75
DAYTON 1TDN2 Yuvarlak Üfleyici, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--top-Yok hayırdirekt--€83.87
DAYTON 1TDN3 Üfleyici 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--top-Yok hayırdirekt--€77.66
DAYTON 1TDN4 Üfleyici 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-top-Yok hayırdirekt--€77.20
DAYTON 1TDN5 Üfleyici, Rulmanlı Tip, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Faz | AB3HBE 1TDN523-top-Yok hayırdirekt--€94.91
DAYTON 1TDN6 Üfleyici 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-top-Evetdirekt--€105.29
DAYTON 1TDN7 Yuvarlak OEM Üfleyici, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-top-Evetdirekt--€110.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1TDR4 Üfleyici, 5-1/8 İnç Tekerlek Çapı, Doğrudan Tahrikli, 219 CFM, 1/20 HP, 230V AC, Açık
€165.07 / Adet