OEM özel üfleyiciler aynı fiziksel ayak izine sahip orijinal ekipman üfleyiciler için tam bir yedek sunar. Bu sincap kafesli üfleyici fanlar, bileşen soğutma, genel havalandırma ve soğutma ve ısıtma işlemleri için ekonomik hava dağıtımı sağlamak için idealdir. Dayton 1TDU2 sincap kafesli üfleyici, gürültü ve titreşimi azaltmanın yanı sıra yüksek basınçlarda bile hava akışını sürdürmek için dinamik olarak dengelenmiş tekerleklere sahiptir. Bu Dayton 1TDU2 üfleyici, daha yüksek ısı dağılımı oranları ve bileşen arızası ile kazara hasara karşı koruma için dökme alüminyum uç kalkanlara sahip bir bilyeli yatak motoruyla donatılmıştır. Dayton 1TDU2 sincap kafesli üfleyici, tüm konumlarda montaja izin verir ve maksimum 1390 rpm hız sunar. Bu sincap kafesli üfleyici fan, yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnç için emaye kaplamalı haddelenmiş çelikten yapılmış bir muhafazaya sahiptir. Dayton 1TDU2 sincap kafesli üfleyici fan, havayı üfleyicinin çevresinden teğet olarak dağıtmak için öne eğimli tekerlek kanatlarına sahiptir. Bu 1TDU2 sincap kafesli üfleyici, maksimum 104 Fahrenheit derece ortam sıcaklığına sahiptir.
Kullanım Alanları:
Dayton 1TDU2 sincap kafesli hava fanı, ofis makinelerini, dolapları, mısır sobalarını, şömine eklerini, pelet sobalarını ve elektronik ekipmanları yormak veya havalandırmak için uygundur.
Özellikler:
- Bu Dayton sincap kafesli fan, daha fazla ısı dağıtımı için dökme alüminyum uç kalkanlarına sahip bilyalı rulmanlı bir motora sahiptir.
- Titreşimi ve gürültüyü azaltmak ve yüksek basınçlarda bile hava akışını korumak için dengeli tekerleklere sahiptir.
- Bu hava üfleyici (sincap kafesli fan) her pozisyonda montaja olanak sağlar.
- Dayton 1TDR9 üfleyici Ağır işlemler için ideal olan 1600 rpm hız sunar.
- Ayrıca gürültüsüz performans ve bilyalı rulman çeşitlerine göre daha kolay kurulum için kovanlı rulmanlara sahip Dayton 702112964X üfleyiciye de göz atın.
Standartlar ve Onaylar:
- Dayton 1TDU2 sincap kafesli üfleyici, yüksek kaliteli hizmetler sunmak için cULus onaylıdır ve CE ve RoHS uyumludur.
Kurulum:
Dayton 1TDU2 sincap kafesli üfleyici, herhangi bir kanal sistemi gerektirmeden havanın eşit şekilde sirkülasyonu için doğrudan bir muhafazaya monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bir sincap kafesli fan nasıl temizlenir?
A.
- Klima ünitesine veya fırına güç sağlayan hattın devre kesicisini kapatın.
- Her bir vidayı bir tornavidayla saat yönünün tersine çevirerek motorun karşısındaki açık taraftaki trim kapağını çıkarın. Kapak kendinden kılavuzlu sac vidalarla sabitlenmişse bir somun tornavidası kullanın ve vidaları güvenli bir yere yerleştirin.
- Döşeme kapağını klima ünitesinden veya fırın tarafından çekin.
- Ayarlanabilir bir anahtarla saat yönünün tersine çevirerek sincap kafesinin ucundaki tespit cıvatasını gevşetin. Şimdi sincap kafesini klima ünitesinden veya fırından kaydırın.
- Bir bahçe hortumundan gelen basınçlı su ile sincap kafesini açık havada durulayın. Sincap kafesini doğrudan güneş ışığına ama tozlu alanlardan uzağa yerleştirin.
- Kurutulmuş ve temizlenmiş sincap kafesini motor milinin üzerine kaydırın ve tespit cıvatasını ayarlanabilir anahtarla sıkın.
- Döşeme kapağını sincap kafesi açıklığına doğru itin. Şimdi, deliklerini klima ünitesinin veya fırının yan tarafındaki deliklerle hizalamak için trim kapağını çevirin. Ardından tüm trim kapağı deliklerine bir vida takın. Döşeme kapağını sabitlemek için vidaları bir vida veya bir somun kızağı ile sıkın.
- Klima ünitesine veya fırına güç sağlamak için devre kesiciyi açın.
S. Dayton OEM üfleyici fanlar verimli mi?
C. Dayton OEM üfleyicilerin çoğu düşük verimliliğe sahiptir, yaklaşık %50 veya daha azdır.
S. Blower ve kompresör arasındaki fark nedir?
A. Hava üfleyici ile hava kompresörü arasındaki temel fark, basınç oranlarıdır. Bir kompresör havayı küçük bir alana doldurur ve havayı daha yoğun hale getirirken, bir üfleyici orta derecede bir basınç artışı ile gaz veya havayı hareket ettirir.
S. Statik basınç ne anlama gelir?
A. Statik basınç, bir hava kanalının duvarlarına karşı, hareket ederken hava darbesi ve sürtünme tarafından üretilen basınçtır.
S. Dayton 1TDU2 doğrudan tahrikli üfleyicide hangi motor tipi kullanılıyor?
A. Dayton 1TDU2 sincap kafesli fan, maksimum 1390 rpm hızında çalışan kalıcı bir bölünmüş kapasitör motoru kullanır.
S. Dayton 1TDU2 sincap kafesli fanın ortam sıcaklığı aralığı nedir?
A. Dayton 1TDU2, sincap kafesli fanın maksimum ortam sıcaklığı 104 derece F'dir.
S. Fan ile üfleyici arasındaki fark nedir?
A. Bir fan, havayı tüm oda veya alanın etrafına dağıtırken, bir üfleyici havayı yalnızca sivri veya belirli bir alanda dolaştırır. Bir fan, büyük miktarlarda gaz üretmek için daha az basınç gerektirir ve bir üfleyiciden daha ucuzdur.
S. Hat içi sigorta tutucusunu seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A.
- Tutucuyu kullanacağınız sigorta tipiyle eşleştirin.
- Devrenizin maksimum akımını karşıladığından emin olun.
- Tutucunun değerini devrenizin voltajıyla eşleştirin.
- Tel ölçerinizle uyumluluğunu kontrol edin.
- Hat içi veya panel montajı arasında seçim yapın.
- Bulunacağı ortamı düşünün.
S. Dayton 1TDU2 sincap kafesli fanın ortam sıcaklığı aralığı nedir?
C. -10 ila 104 derece F arasında değişen ortam sıcaklıklarına sahiptir.