Dayton 26wa77 | Fotokontrol Yıkama 120vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 26WA77 Fotokontrol Yıkama 120vac | AB8QQF

DAYTON 26WA77 Fotokontrollü Yıkama 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QQF Modeli: 26WA77
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
€27.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik1.5 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı30 için 60
Ayak Mumları10 için 20
Gövde MalzemesiDökme Alüminyum
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Balast Amperi16.7
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller16.7
Maks. Alan sayısı Vat miktarı2000
Montaj1/2 "Boru, Gömme
NEMA DeğerlendirmesiYağmur Sıkı
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim120
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)10.5
Gemi uzunluğu (cm)5.7
Gemi genişliği (cm)4.9
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dahili Gecikme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikGövde MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
DAYTON 26WA78 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AB8QQG 26WA78Gri1.5 "Dökme Alüminyum3"2000208 için 2772"€19.86
DAYTON 26WA79 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AB8QQH 26WA79Siyah1-1 / 3 "polikarbonat3.375 "1800208 için 2771 1 / 3 "€16.41
DAYTON 26WA80 Fotokontrol Yıkama 120vac | AB8QQJ 26WA80Gri1-1 / 3 "polikarbonat2.875 "18001201 1 / 3 "€16.35
DAYTON 26WA81 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AB8QQK 26WA81Gri1-1 / 3 "polikarbonat2.875 "1800208 için 2771 1 / 3 "€17.35
DAYTON 26WA90 Fotokontrol Yıkama 120vac | AB8QQV 26WA90Siyah1-3 / 18 "polikarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€15.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 26WA77 Fotokontrollü Yıkama 120vac
€27.01 / Adet